Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 5200W R32 - 872173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 6.1
SCOP (chauffage) - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338721738
Réf. Sonepar
00018872173
Réf. Fournisseur
872173
Marque
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
230 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.71
hauteur:
553 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
275 mm
poids:
32.7 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.9 kg
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


