Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UI Murale 2000W R32 - 873871

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • modèle - fente simple

  • largeur - 805 mm

  • hauteur - 290 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338738712

Réf. Sonepar

00018873871

Réf. Fournisseur

873871

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

modèle:

fente simple

largeur:

805 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

200 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

3.23

cOP (chauffage):

3.69

fréquence:

50 Hz

poids:

8.3 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Niseko Unité Intérieure Murale - 2000W R32- WiFi de série

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor