Non retournable

Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible - reprise et soufflage 1210mm - 232016

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 1200 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille, partie extérieure

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332320166

Réf. Sonepar

00018232016

Réf. Fournisseur

232016

Marque

Thermor

hauteur:

200 mm

largeur:

1200 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

grille, partie extérieure

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

300 mm

PAC Air-Air / Climatisation réversible - reprise et soufflage 1210mm

Les Atouts de la gamme:

Nagano Gainable, solution de confort toutes saisons, silencieuse et invisible, pour chauffer ou rafraichir de 1 à plusieurs pièces.Garantie 2 ans.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor