Thermor - PECS ballon Echangeur 200L vertical mural - 884409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - acier
contenu - 200 l
transfert de chaleur - spirale
installation murale - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338844093
Réf. Sonepar
00018884409
Réf. Fournisseur
884409
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
acier
contenu:
200 l
transfert de chaleur:
spirale
installation murale:
Oui
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
1480 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
595 mm
diamètre:
570 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement primaire:
filetage intérieur conique (NPT)
diamètre primaire nominal:
1 pouces (25)
classe d’efficience énergétique:
B


