Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 100W/m² 10m² 1000Watts - 480126

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 1000 W/m²

  • épaisseur - 4.31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334801267

Réf. Sonepar

00018480126

Réf. Fournisseur

480126

Marque

Thermor

modèle:

Feuille chauffante

puissance:

1000 W/m²

épaisseur:

4.31 mm

Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 100W/m² - 10m² - 1000Watts

Les Atouts de l'article:

Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.Plancher rayonnant électrique

Les Atouts de la gamme:

Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de place Solution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logementConvient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse températureUne chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le solGarantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor