Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 100W/m² 3,5m² 350Watts - 480118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
puissance - 350 W/m²
épaisseur - 3.95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334801182
Réf. Sonepar
00018480118
Réf. Fournisseur
480118
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
350 W/m²
épaisseur:
3.95 mm
Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 100W/m² - 3,5m² - 350Watts
Les Atouts de l'article:
Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.Plancher rayonnant électrique
Les Atouts de la gamme:
Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de place Solution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logementConvient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse températureUne chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol
Les Atouts de l'article:
Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.Plancher rayonnant électrique
Les Atouts de la gamme:
Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de place Solution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logementConvient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse températureUne chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


