Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk parquet 100W/m² 3m² 300Watts - 480154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 300 W/m²
épaisseur - 1.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MOZAIK
EAN
3546334801540
Réf. Sonepar
00018480154
Réf. Fournisseur
480154
Marque
Thermor
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
300 W/m²
épaisseur:
1.3 mm
Plancher Rayonnant Electrique spécial rénovation pour parquet flottant - Mozaïk parquet 100W/m² - 3m² - 300Watts
Les Atouts de l'article:
Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.Plancher rayonnant électrique
Les Atouts de la gamme:
Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de place Solution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logementConvient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse températureUne chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le solGarantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur.
Les Atouts de l'article:
Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température.Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place.Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol.Plancher rayonnant électrique
Les Atouts de la gamme:
Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de place Solution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logementConvient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse températureUne chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le solGarantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur.




