Thermor - Pompe à chaleur air-air NAGANO télécommande filaire 2026 - 875157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 17.8 mm
largeur - 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée - télécommande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338751575
Réf. Sonepar
00018875157
Réf. Fournisseur
875157
Marque
Thermor
hauteur:
17.8 mm
largeur:
120 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
télécommande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
120 mm
Pompe à chaleur air-air / Climatisation réversible NAGANO télécommande filaire 2026 - Compatible avec les unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainable
NoticePDF
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


