Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 - 12kW R32 - 527058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - complet
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
largeur de l'unité extérieure - 1080 mm
hauteur de l'unité extérieure - 1008 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546335270581
Réf. Sonepar
00018527058
Réf. Fournisseur
527058
Marque
Thermor
modèle:
complet
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
largeur de l'unité extérieure:
1080 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1008 mm
largeur de l'unité intérieure:
480 mm
profondeur de l'unité extérieure:
480 mm
profondeur de l'unité intérieure:
770 mm
charge en fluide réfrigérant:
1.4 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
448 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


