Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 - 6kW R32 - 527077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.5 kW
température max. de départ chauffage - 55 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546335270772
Réf. Sonepar
00018527077
Réf. Fournisseur
527077
Marque
Thermor
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.5 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.65
largeur de l'unité intérieure:
448 mm
profondeur de l'unité intérieure:
469 mm
poids de l'unité intérieure:
42 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
750 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


