Non retournable

Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 DUO - 14kW TRI R32 - 527066

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • largeur de l'unité extérieure - 1080 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546335270666

Réf. Sonepar

00018527066

Réf. Fournisseur

527066

Marque

Thermor

modèle:

complet

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

largeur de l'unité extérieure:

1080 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1008 mm

largeur de l'unité intérieure:

598 mm

profondeur de l'unité extérieure:

480 mm

profondeur de l'unité intérieure:

624 mm

charge en fluide réfrigérant:

1.4 kg

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

1780 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA 2 DUO - 14kW TRI R32

Les Atouts de l'article:

Pilotable à distance grâce à l'application CozytouchDesign épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitationUnité extérieure très silencieuseCertifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnièreTechnologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareilÉchangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques

Les Atouts de la gamme:

Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY STARTClasse énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C)SAV Express

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique 55°C : A++ ETAS 35°C : 185% sans sonde extérieure ETAS 55°C : 141% sans sonde extérieure SCOP 55°C : 3,60 COP -7°C/55°C : 2,17 Classe énergétique ECS : A+ Profil de soutirage : L Fluide R32 Maintien de température (60°C garantie à -15°C) Échangeur coaxial pour plus de longévité Régulation smart adapt avec thermostat d'ambiance Certifié HP Keymark

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor