Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 DUO - 5kW R32 - 527081

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.5 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546335270819

Réf. Sonepar

00018527081

Réf. Fournisseur

527081

Marque

Thermor

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.5 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.74

largeur de l'unité intérieure:

598 mm

profondeur de l'unité intérieure:

624 mm

poids de l'unité intérieure:

143 kg

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

1780 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA 2 DUO - 5kW R32 - Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor