Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 DUO - 6kW R32 - 527082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.5 kW
température max. de départ chauffage - 55 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546335270826
Réf. Sonepar
00018527082
Réf. Fournisseur
527082
Marque
Thermor
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.5 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.65
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
profondeur de l'unité intérieure:
624 mm
poids de l'unité intérieure:
143 kg
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1780 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


