Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA 2 - 4kW R290 - 527404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R290
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.17
largeur - 1400 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546335274046
Réf. Sonepar
00018527404
Réf. Fournisseur
527404
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R290
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.17
largeur:
1400 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
1200 mm
poids:
150 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.8 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


