Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA 2 - 7kW R290 - 527406

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R290

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.88

  • largeur - 1400 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546335274060

Réf. Sonepar

00018527406

Réf. Fournisseur

527406

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R290

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.88

largeur:

1400 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

1200 mm

poids:

154 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.9 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA 2 - 7kW R290 - Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor