🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA 2 COMPACT - 12kW R290 - 527372

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R290

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.94

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 1150 mm

  • profondeur - 1400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546335273728

Réf. Sonepar

00018527372

Réf. Fournisseur

527372

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R290

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.94

largeur:

1600 mm

hauteur:

1150 mm

profondeur:

1400 mm

poids:

193 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.25 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA 2 COMPACT - 12kW R290 - Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance

Les Atouts de l'article:

Pilotable à distance grâce à l'application CozytouchUne UE repensée tout en gris anthracite pour une meilleure intégration dans l’environnement extérieurUne unité extérieure parmi les plus compactes du marchéCertifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnièreNouveau fluide au propane R290 très respectueux de l’environnement (GWP=3)Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques

Les Atouts de la gamme:

Une unité extérieure parmi les plus compactes du marchéFacile à installer avec l'assistant de mise en service EASY STARTConnectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambianceTempérature de sortie d'eau jusqu'à 75°CSAV Express

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique 55°C : A++ ETAS 35°C : 192% sans sonde extérieure ETAS 55°C : 142% sans sonde extérieure SCOP 55°C : 3,61 COP -7/55°C : 2,26 Fluide R290 Régulation smart adapt avec thermostat d'ambiance Certifié HP Keymark

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor