Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA 2 COMPACT - 4kW R290 - 527367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R290
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.34
largeur - 1400 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546335273674
Réf. Sonepar
00018527367
Réf. Fournisseur
527367
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R290
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.34
largeur:
1400 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
1200 mm
poids:
123 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.8 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pilotable à distance grâce à l'application CozytouchUne UE repensée tout en gris anthracite pour une meilleure intégration dans l’environnement extérieurUne unité extérieure parmi les plus compactes du marchéCertifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnièreNouveau fluide au propane R290 très respectueux de l’environnement (GWP=3)Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques
Les Atouts de la gamme:
Une unité extérieure parmi les plus compactes du marchéFacile à installer avec l'assistant de mise en service EASY STARTConnectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambianceTempérature de sortie d'eau jusqu'à 75°CSAV Express
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A++ ETAS 35°C : 200% sans sonde extérieure ETAS 55°C : 143% sans sonde extérieure SCOP 55°C : 3,65 COP -7/55°C : 2,11 Fluide R290 Régulation smart adapt avec thermostat d'ambiance Certifié HP Keymark
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


