Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA 2 DUO - 4kW R290 - 527415

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R290

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.17

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 2070 mm

  • profondeur - 1400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546335274152

Réf. Sonepar

00018527415

Réf. Fournisseur

527415

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R290

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.17

largeur:

1600 mm

hauteur:

2070 mm

profondeur:

1400 mm

poids:

251 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.8 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA 2 DUO - 4kW R290 - Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor