Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA 2 DUO - 9kW R290 - 527419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R290
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.53
largeur - 1600 mm
hauteur - 2070 mm
profondeur - 1400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546335274190
Réf. Sonepar
00018527419
Réf. Fournisseur
527419
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R290
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.53
largeur:
1600 mm
hauteur:
2070 mm
profondeur:
1400 mm
poids:
299 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.05 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


