Thermor - Pompe à chaleur air-eau AURÉA 2 DUO - 9kW TRI R290 - 527423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R290
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.53
largeur - 1600 mm
hauteur - 2070 mm
profondeur - 1400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546335274237
Réf. Sonepar
00018527423
Réf. Fournisseur
527423
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R290
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.53
largeur:
1600 mm
hauteur:
2070 mm
profondeur:
1400 mm
poids:
299 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.05 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pilotable à distance grâce à l'application CozytouchUne UE repensée tout en gris anthracite pour une meilleure intégration dans l’environnement extérieurUne unité extérieure parmi les plus compactes du marchéCertifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnièreNouveau fluide au propane R290 très respectueux de l’environnement (GWP=3)Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques
Les Atouts de la gamme:
Une unité extérieure parmi les plus compactes du marchéFacile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieurConnectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambianceTempérature de sortie d'eau jusqu'à 75°CSAV Express
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique 55°C : A++ ETAS 35°C : 184% sans sonde extérieure ETAS 55°C : 140% sans sonde extérieure SCOP 55°C : 3,58 COP -7/55°C : 1,77 Classe énergétique ECS : A+ Profil de soutirage : L Fluide R290 Système de découplage intégré (Smart Protect) Régulation smart adapt avec thermostat d'ambiance Certifié HP Keymark
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


