Thermor - Préparateur d'eau chaude sanitaire 300L - 090963

SCGA
CopieCopie
Thermor - Préparateur d'eau chaude sanitaire 300L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 1797 mm

  • largeur - 610 mm

  • profondeur - 610 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530909631

Réf. Sonepar

00018090963

Réf. Fournisseur

090963

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

1797 mm

largeur:

610 mm

profondeur:

610 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Préparateur d'eau chaude sanitaire au sol d'une capacité de 300L pour association avec des pompes à chaleur air-eau