Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1250W Gris ardoise - 493829

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • couleur - gris

  • largeur - 760 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334938291

Réf. Sonepar

00018493829

Réf. Fournisseur

493829

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

couleur:

gris

largeur:

760 mm

hauteur:

590 mm

profondeur:

135 mm

à huile/fluide:

Oui

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

12.5 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...240 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

pays de fabrication:

FRANCE

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 1250W Gris ardoise - fluide caloporteur, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor