Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 horizontal 2000W Blanc brillant - 493826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
couleur - blanc
largeur - 1090 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334938260
Réf. Sonepar
00018493826
Réf. Fournisseur
493826
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
couleur:
blanc
largeur:
1090 mm
hauteur:
590 mm
profondeur:
135 mm
à huile/fluide:
Oui
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
22.8 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...240 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
pays de fabrication:
FRANCE
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


