nouveau

Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 horizontal 1000W Ardoise - 414734

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334147341

Réf. Sonepar

00018414734

Réf. Fournisseur

414734

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

115 mm

à huile/fluide:

Non

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

15.6 kg

position du boîtier de commande:

dessus

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

pays de fabrication:

FRANCE

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 horizontal 1000W Ardoise - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor