nouveau

Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 plinthe 1000W Blanc - 414739

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334147396

Réf. Sonepar

00018414739

Réf. Fournisseur

414739

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

plinthe (Inf. à 30 cm)

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

1023 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

120 mm

à huile/fluide:

Non

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

13.8 kg

position du boîtier de commande:

dessus

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

pays de fabrication:

FRANCE

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 plinthe 1000W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor