Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 plinthe 750W Ardoise - 414741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334147419
Réf. Sonepar
00018414741
Réf. Fournisseur
414741
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
gris
largeur:
875 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
120 mm
à huile/fluide:
Non
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
12.3 kg
position du boîtier de commande:
dessus
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
pays de fabrication:
FRANCE
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


