nouveau

Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 vertical 1500W Ardoise - 414748

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334147488

Réf. Sonepar

00018414748

Réf. Fournisseur

414748

Marque

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

gris

largeur:

450 mm

hauteur:

1333 mm

profondeur:

137 mm

à huile/fluide:

Non

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

23.5 kg

position du boîtier de commande:

côté

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

pays de fabrication:

FRANCE

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 vertical 1500W Ardoise - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor