Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 vertical 2000W Blanc - 414746

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334147464

Réf. Sonepar

00018414746

Réf. Fournisseur

414746

Marque

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

1555 mm

profondeur:

137 mm

à huile/fluide:

Non

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

29.5 kg

position du boîtier de commande:

côté

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

pays de fabrication:

FRANCE

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 5 vertical 2000W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor