Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Seville format vertical 1500W blanc - 443885

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334438852
Réf. Sonepar
00018443885
Réf. Fournisseur
443885
Marque
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
390 mm
hauteur:
1540 mm
profondeur:
135 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
14.4 kg
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Disponible en format horizontal
Détecteur de présence : Combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et lumière afin d'optimiser son confort et ses économies en toute facilité
Connectivité ouverte Zigbee
Equipé de 2 corps de chauffe différents : plaque aluminium (corps de chauffe principal) et d’une façade chauffante qui permet un maintien en température de la façade et un ressenti de chaleur très rapide
Garantie 2 ans SAV EXPRESS 24H
Quelques mots du fabricant :
Le nouveau radiateur 100% dédié aux chantiers de la réhabilitation
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


