Non retournable

Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Seville format vertical 1800W blanc - 443886

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1800 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334438869

Réf. Sonepar

00018443886

Réf. Fournisseur

443886

Marque

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1800 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

390 mm

hauteur:

1540 mm

profondeur:

135 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

14.8 kg

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Seville format vertical 1800W blanc chantiers de la réhabilitation|fonctions intelligentes NF 3***oeil|plaque aluminium|façade chauffante|Connectivité ouverte Zigbee

Les Atouts de la gamme:

Disponible en format horizontal

Détecteur de présence : Combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et lumière afin d'optimiser son confort et ses économies en toute facilité

Connectivité ouverte Zigbee

Equipé de 2 corps de chauffe différents : plaque aluminium (corps de chauffe principal) et d’une façade chauffante qui permet un maintien en température de la façade et un ressenti de chaleur très rapide

Garantie 2 ans SAV EXPRESS 24H



Quelques mots du fabricant :

Le nouveau radiateur 100% dédié aux chantiers de la réhabilitation

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor