fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 horizontal blanc 1500W - 482251

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

  • largeur - 931 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334822514

Réf. Sonepar

00018482251

Réf. Fournisseur

482251

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

931 mm

hauteur:

607 mm

profondeur:

145 mm

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

29 kg

nombre de nervures:

5

avec finition décorative:

Non

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Connecté - Equateur 3 horizontal blanc 1500W

Quelques mots du fabricant :

Elégance et sobriété

Thermor

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor