Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal Blanc mat 0750W - 427232


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EQUATEUR 4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334272326
Réf. Sonepar
00018427232
Réf. Fournisseur
427232
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
540 mm
hauteur:
590 mm
profondeur:
125 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
16.5 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le confort absolu grâce au double système chauffant Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore.
Les Atouts de la gamme:
Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée. Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils). 3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch. Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché Garantie 2 ans.
Quelques mots du fabricant :
EQUATEUR 4 H 0750W BLC MAT Horizontal Facade Chauffante Fonte Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil