Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 vertical gris ardoise 2000W - 427250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalcapacité de chauffage:
2000 WCaractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334272500
Réf. Sonepar
00018427250
Réf. Fournisseur
427250
Marque
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
gris
largeur:
450 mm
hauteur:
1520 mm
profondeur:
140 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
39.3 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le confort absolu grâce au double système chauffantLe radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore.
Les Atouts de la gamme:
3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise.Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée.Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils).Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marchéGarantie 2 ans.
Quelques mots du fabricant :
EQUATEUR 4 V 2000W ARDOISE Vertical Facade Chauffante Fonte Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


