Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - Radiateur Chaleur douce Ovation 3 vertical blanc 1500W - 430251

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

vertical

capacité de chauffage:

1500 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1250 W

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334302511

Réf. Sonepar

00018430251

Réf. Fournisseur

430251

Marque

Thermor

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

470 mm

hauteur:

1346 mm

profondeur:

159 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

21.9 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

pays de fabrication:

FRANCE

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce - Ovation 3 vertical blanc 1500W - Corps de chauffe réactif, connecté, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor