Non retournable

Thermor - Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal 1250W Blanc mat - 479324

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334793241

Réf. Sonepar

00018479324

Réf. Fournisseur

479324

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

520 mm

hauteur:

478 mm

profondeur:

129 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

6.3 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

pays de fabrication:

FRANCE

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 horizontal 1250W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

Les Atouts de l'article:

Façade chauffante réactive et chaleur douce immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliersFormat horizontal: 2 fois plus petit qu'un radiateur de taille standard - idéal pour remplacer un ancien convecteur

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 2 formats: horizontal et vertical

Nouveau format vertical ultra compact pour faciliter son intégration dans tous les intérieurs

Le support mural sert de gabarit de pose

Cales en carton : évacuation des déchets simplifiée

Notice d’utilisation et quickstart livrées avec le produit

Jusqu'à 30% d'économies avec un radiateur Thermor

Avec la fonction "pilotage Intelligent", vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer que lorsque c'est nécessaire. Tous les radiateurs intelligents Thermor sont également connectés afin pouvoir suivre votre consommation et réaliser des économies.

Mentions légales: Pourcentage d’économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l’analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d’absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.

Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch

Double corps de chauffe Alumiun + film chauffant

Façade chauff ante réactive

Chaleur douce immédiate.

NF Perf 3*OEil

CA 0,2

IK 07 / IP28

Garantie 2 ans

Quelques mots du fabricant :

INGENIO 4 H 1250W BLC MAT Horizontal Facade Chauffante Aluminium Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor