Thermor - Radiateur sèche-serviette Belle-île 750W Noir carbone - 471272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - noir
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1631 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334712723
Réf. Sonepar
00018471272
Réf. Fournisseur
471272
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1631 mm
profondeur:
115 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
220...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
18.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Confort d’utilisation grâce à un boîtier en hauteur, une navigation ergonomique et un écran couleur lisible. Programmable avec détection de présence et de fenêtre ouverte, connectivité native pour plus d’économies. Certifié NF (CA 0.1), éligible CEE.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en version étroite (seulement 400 mm de large) • Large écran en couleur et fond noir pour une bonne lisibilité Usage simplifié grâce au tunnel de mise en service et à l’assistant de programmation Fonctions d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur • Touche Boost en accès direct • Programmation sur base d’allures : températures de présence, d’absence et de nuit • Disponible en 2 coloris : Blanc Brillant NoirGabarit de pose individuel dans l’emballage • Packaging 0% polystyrène pour une évacuation des déchets simplifiée • Hauteur d’interface de commande compatible pour les PMRProgrammation fine et personnalisable, possibilité d’une programmation d’un OFF (0°C) • Connectivité Wi-Fi sans accessoire : suivi de consommation d’énergie • Détection de présence : réaction aux imprévus • Détection de fenêtre ouverte • Bridage de la température et de la durée du boost, verrouillage du menu par code PIN, différents niveaux d’accèsPilotable à distance grâce à l’application gratuit et le Wi-Fi intégré au produit (ne nécessite pas de boîtier de connectivité)Boîtier de commande ergonomique à hauteur • Modèle avec soufflerie en option (avec choix du type de boost) Sensation rapide de chaleur*** • Anticipation de chauffe • Pilotable à distance grâce à l’application ThermorServices réservés aux professionnels : assistance technique, espace SAV, Garantie SAV Express 24H, forfait dépannage, extension de garantie Lu7 (nous consulter)
Quelques mots du fabricant :
Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes ronds avec ou sans soufflerie, connecté, existe en 2 couleurs, commande digitale à hauteur
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


