Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 avec soufflerie 1500W Gris ardoise - 471636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
avec ventilateur - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 1098 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334716363
Réf. Sonepar
00018471636
Réf. Fournisseur
471636
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
1098 mm
profondeur:
134 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
16.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


