Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 avec soufflerie 1750W Noir carbone - 471640

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1631 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334716400

Réf. Sonepar

00018471640

Réf. Fournisseur

471640

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

1631 mm

profondeur:

134 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

23 kg

indice de protection (IP):

IP24

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 avec soufflerie 1750W Noir carbone - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor