Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 Etroit 500W Noir carbone - 471656

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1426 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334716561

Réf. Sonepar

00018471656

Réf. Fournisseur

471656

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

1426 mm

profondeur:

102 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

15.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Etroit 500W Noir carbone - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor