Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 Etroit avec soufflerie 1300W Ardoise - 471653

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 893 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334716530

Réf. Sonepar

00018471653

Réf. Fournisseur

471653

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur:

893 mm

profondeur:

134 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

12.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Etroit avec soufflerie 1300W Gris ardoise - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor