Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1000W gris menhir - 497539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1777 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334975395
Réf. Sonepar
00018497539
Réf. Fournisseur
497539
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1777 mm
profondeur:
46 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
32 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


