Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 2000W gris ardoise - 498627

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1777 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334986278

Réf. Sonepar

00018498627

Réf. Fournisseur

498627

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1777 mm

profondeur:

96 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

33 kg

indice de protection (IP):

IP24

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 avec soufflerie 2000W gris ardoise - Livré avec 1 patère intégrée

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor