Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit 0750W vert eucalyptus - 497548

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - vert

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 1702 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334975487

Réf. Sonepar

00018497548

Réf. Fournisseur

497548

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

vert

avec ventilateur:

Non

largeur:

450 mm

hauteur:

1702 mm

profondeur:

46 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

28 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 étroit 0750W vert eucalyptus - Livré avec 1 patère intégrée

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor