Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit avec soufflerie 1750W eucalyptus - 498263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - vert
avec ventilateur - Oui
largeur - 450 mm
hauteur - 1702 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334982638
Réf. Sonepar
00018498263
Réf. Fournisseur
498263
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
vert
avec ventilateur:
Oui
largeur:
450 mm
hauteur:
1702 mm
profondeur:
96 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
230...230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
30 kg
indice de protection (IP):
IP24
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


