fin de vie

Thermor - Rayonnant Amadeus 2 vertical blanc 1500W - 423551

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • modèle - standard

  • couleur - blanc

  • largeur - 451 mm

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334235512

Réf. Sonepar

00018423551

Réf. Fournisseur

423551

Marque

Thermor

capacité de chauffage:

1500 W

modèle:

standard

couleur:

blanc

largeur:

451 mm

classe de protection:

II

hauteur:

961.5 mm

profondeur:

111.5 mm

poids:

9 kg

mode hors-gel:

Oui

régulation de puissance:

électronique

programmable:

Oui

affichage numérique:

Oui

matériau du corps de chauffe:

aluminium

avec détecteur de présence:

Oui

sens de montage:

vertical

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP24

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant - Amadeus 2 vertical blanc 1500W

Les Atouts de l'article:

Le rayonnant intelligent et connecté pour un confort "petit budget"

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Corps de chauff e en aluminiumChaleur immédiate. Idéal pour lesrythmes de vie irréguliers. Des économies d'énergie Disponible en 2 formats: horizontal et vertical En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Quelques mots du fabricant :

Chaleur connectée