Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal blanc 0300W - 423883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 300 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 453 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334238834
Réf. Sonepar
00018423883
Réf. Fournisseur
423883
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
300 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
453 mm
hauteur:
477 mm
profondeur:
130 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
4.48 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 2 formats: horizontal et verticalDes économies sans y penser grâce aux détecteurs intégrésConnecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite CozytouchCorps de chauff e en aluminium Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.Garantie 2 ans.
Quelques mots du fabricant :
EMOTION 4, le panneau rayonnant Pilotage Intelligent et Connecté idéal en rénovation
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


