Thermor - Rideau d'air apparent grande taille 150 cm - 6/9 KW - 486112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - suspendu
largeur - 1550 mm
hauteur - 215 mm
indice de protection (IP) - IP44
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334861124
Réf. Sonepar
00018486112
Réf. Fournisseur
486112
Marque
Thermor
modèle:
suspendu
largeur:
1550 mm
hauteur:
215 mm
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
300 mm
Rideau d'air apparent grande taille 150 cm - 6/9 KW - avec accessoires de fixation murale et câble d’alimentation inclus (petite taille)
Les Atouts de l'article:
crée un environnement confortable et minimise les pertes d'énergie. Les rideaux d'air séparent de manière efficace l'intérieur de l'extérieur, et le chaud du froidRideau d'air
Les Atouts de la gamme:
Thermostat intégré dans le packaging des rideaux d’air apparentes et encastrables grandes longueurs.Un rideau d'air crée un environnement confortable et minimise les pertes d'énergie. Les rideaux d'air séparent de manière efficace l'intérieur de l'extérieur, et le chaud du froid. L'air a tendance à sortir par les ouvertures non protégées.
Quelques mots du fabricant :
Rideau d'air avec Programmation intégrée et thermostat
Les Atouts de l'article:
crée un environnement confortable et minimise les pertes d'énergie. Les rideaux d'air séparent de manière efficace l'intérieur de l'extérieur, et le chaud du froidRideau d'air
Les Atouts de la gamme:
Thermostat intégré dans le packaging des rideaux d’air apparentes et encastrables grandes longueurs.Un rideau d'air crée un environnement confortable et minimise les pertes d'énergie. Les rideaux d'air séparent de manière efficace l'intérieur de l'extérieur, et le chaud du froid. L'air a tendance à sortir par les ouvertures non protégées.
Garantie 2 ans
SAV Express 24h
Forfait réparation 75€
Quelques mots du fabricant :
Rideau d'air avec Programmation intégrée et thermostat
NoticePDF
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor


