nouveau

Thermor - Rideau d'air apparent grande taille 200 cm - 5.6/11.3 KW - 486113

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - suspendu

  • largeur - 2050 mm

  • hauteur - 215 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334861131

Réf. Sonepar

00018486113

Réf. Fournisseur

486113

Marque

Thermor

modèle:

suspendu

largeur:

2050 mm

hauteur:

215 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

300 mm

Rideau d'air apparent grande taille 200 cm - 5.6/11.3 KW - avec accessoires de fixation murale et câble d’alimentation inclus (petite taille)

Les Atouts de l'article:

crée un environnement confortable et minimise les pertes d'énergie. Les rideaux d'air séparent de manière efficace l'intérieur de l'extérieur, et le chaud du froidRideau d'air

Les Atouts de la gamme:

Thermostat intégré dans le packaging des rideaux d’air apparentes et encastrables grandes longueurs.Un rideau d'air crée un environnement confortable et minimise les pertes d'énergie. Les rideaux d'air séparent de manière efficace l'intérieur de l'extérieur, et le chaud du froid. L'air a tendance à sortir par les ouvertures non protégées.

Garantie 2 ans

SAV Express 24h

Forfait réparation 75€



Quelques mots du fabricant :

Rideau d'air avec Programmation intégrée et thermostat

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor