nouveau

Thermor - Rideau d'air encastré 100 cm - 4/6 KW - 486114

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • largeur - 1050 mm

  • hauteur - 259 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • profondeur - 396 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334861148

Réf. Sonepar

00018486114

Réf. Fournisseur

486114

Marque

Thermor

modèle:

encastré

largeur:

1050 mm

hauteur:

259 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

396 mm

Rideau d'air encastré 100 cm - 4/6 KW - Commande déportée fournie (boîtier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies).

Les Atouts de l'article:

crée un environnement confortable et minimise les pertes d'énergie. Les rideaux d'air séparent de manière efficace l'intérieur de l'extérieur, et le chaud du froidRideau d'air

Les Atouts de la gamme:

Thermostat intégré dans le packaging des rideaux d’air apparentes et encastrables grandes longueurs.Un rideau d'air crée un environnement confortable et minimise les pertes d'énergie. Les rideaux d'air séparent de manière efficace l'intérieur de l'extérieur, et le chaud du froid. L'air a tendance à sortir par les ouvertures non protégées.

Garantie 2 ans

SAV Express 24h

Forfait réparation 75€



Quelques mots du fabricant :

Rideau d'air avec Programmation intégrée et thermostat

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor