Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermor - Riva 4 Eau Chaude 924W noir - 471619

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1783 mm

  • longueur - 550 mm

  • couleur - noir

  • profondeur - 40 mm

  • forme du tube - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334716196

Réf. Sonepar

00018471619

Réf. Fournisseur

471619

Marque

Thermor

hauteur:

1783 mm

longueur:

550 mm

couleur:

noir

profondeur:

40 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

numéro RAL:

9005

degré de brillance:

mat

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude 924W noir raccordement central - Livré avec 2 patères repositionnables

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor